HARTING Heavy duty power connector housing Han B

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
IP GradeIP44, IP65,IP67
MaterialAluminum die casting
Operating Temperature Range (°C)-40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeTall type
Size16B
TypeHood

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Version) Top Entry (Cable Entry) M32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan