HARTING Heavy duty power connector housing DIN 41612

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
IP GradeIP20
Locking methodLocking lever or locking screw
Material(hood/housing) thermoplastic, reinforced with glass fibres.
Operating Temperature Range (°C)-40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type(hood/housing type) shell housing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
top/side entry

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan