HARTING Heavy duty power connector hoods Han B

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
IP GradeIP65
MaterialAluminum die casting
Material (Seal)NBR
Operating Temperature Range (°C)-40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeLow profile type
Size16B
TypePanel mount housing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan