HARTING Heavy duty power connector hood Han-Eco B

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
IP GradeIP66
Locking methodSingle lock lever
MaterialPolyamide (PA), glass-filled reinforcement
Material (Seal)NBR
Operating Temperature Range (°C)-40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size6B
TypePanel mount housing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan