HARTING Heavy Duty Power Connector Contacts Han TC100

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Contact MaterialCopper alloy
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)100
Strip Length (mm)19
Surface Treatment (Contact)Silver plating
TypeCrimp contact

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan