HARTING Heavy Duty Power Connector Contacts Han E HMC

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section Area (mm²)0.75 to 2.5
Conform to(PE contact) Yes
Connection MethodScrew terminal
Contact GenderMale
Contact MaterialCopper alloy
Material (Insert Nut)Polycarbonate + (PC)
Number of Contacts18 (Power 16, Special 2)
Operating Temperature (°C)-40 to +125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)16
Rated Voltage (V)400
Size24B
Surface Treatment (Contact)Silver plating
TypeInsert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan