HARTING Heavy Duty Power Connector Contacts Han D

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section Area (mm²)0.14 to 2.5
Material (Insert Nut)Polycarbonate + (PC)
Number of Contacts4
Operating Temperature (°C)-40 to +85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)50
TypeInsert

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan