HARTING Han 3A connector (screw terminal)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section Area (mm²)0.75 to 1.5
Connection MethodScrew
Contact MaterialCopper alloy / silver plating
Number of Poles3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
Rated Voltage (V)230/400
ShapeStraight
Size3A
TypeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan