ESCO Diameter 3. 2x200mm sheathed thermocouple sensor (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Length (mm)200
MaterialSUS316
Outer Diameter (mm)3.2 diameter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
K thermocouple

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan