monotaro Coaxial Connector Plug M Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Connector TypeM type
Frequency (MHz)Rating: DC to 200
Insulation Resistance (MΩ)≥100
KindsConnector
MaterialBody: Brass/Nickel Plating, Core Wire: Brass/Silver Plating
Rated Voltage500Vrms
Tensile Strength (N)3
Withstand Voltage1000Vrms

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This connector is highly popular and widely used in amateur radio. The M type is a JIS format and has a metric thread.
For coaxial cable connection and antenna cable mounting
* Please do not use for any other purpose.
Feature
Specification
Number of guaranteed engagements: 500 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait