ESCO 8.0x31mm Resin handle brush (ESD/nylon)

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2193-84
Bristle Length (mm)11
Brush Dimensions (mm)8.0x31
Brush Part MaterialNylon
Material (Handle)Plastic
Overall Length (mm)158

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan