ESCO 8.0x30mm/160mm Precision Brush (Brass/Aluminum Handle)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2105-90
Bristle Length (mm)11
Brush Dimensions (mm)8.0x30
Brush Part MaterialBrass
Material (Handle)Aluminum
Number of Lines3 lines
Overall Length (mm)163

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan