Spesifikasi
| AS ONE Part Number | 64-7815-85 |
|---|---|
| Bristle Length (mm) | 11 |
| Brush Dimensions (mm) | 6.4x32 |
| Brush Part Material | Brass (soft) |
| Material (Handle) | Plywood |
| Number of Lines | 3 lines |
| Overall Length (mm) | 200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/e4P113202508-1.jpg)
