ESCO 6.4mm Insulation brush (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7816-09
Brush Dimensions (mm)8(W)x4.8(L)
Brush Part MaterialStainless steel
Material (Handle)Plastic
Overall Length (mm)133
Tip ShapeSong

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan