ESCO 45° angled surface temperature sensor

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Measurement MethodK thermocouple
Measuring Range (°C)-50 to 650
Offset Angle (°)45
Overall Length (mm)180
SensorPlease be careful when contacting the temperature sensor with the object to be measured. 45° bend surface MAX 650°C
Suitable ForFor EA701CA
Tip MaterialStainless steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan