ESCO 342mm Dust brush (static electricity resistance/horsehair)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7815-53
BristleSoft
Bristle Length (mm)63.5
Brush Dimensions (mm)235x70
MaterialHair tip: horsehair, base: wood
Number of Lines5 columns and 15 rows
Overall Length (mm)343

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan