ESCO 1m tape switch (black)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ColorBlack
Insulation Resistance (MΩ)100MΩ or more (DC500V megger)
Lead WireVFF 0.75mm², 0.5m (standard)
Operating Temperature Range (°C)-10°C to +60°C
Overall Length (mm)1000
Product NameTape switch
Protection ClassDrip-proof type (equivalent to IP54)
Rated Current (A)1A
Rated Voltage (V)AC/DC28V
Service LifeContact life: 1 million times (relay 24V-0.3A load) or more
Withstand Load (N/kgf)1470N (Φ100 pressing plate for 1 minute)
Withstand VoltageAC 500V (1 minute)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan