ESCO 19x220mm Handled Brush (Stainless Steel)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7815-88
Bristle Length (mm)19
Brush Dimensions (mm)21x41
Brush Part MaterialStainless steel
Material (Handle)Plywood
Number of Lines4 lines
Overall Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan