Brilliant Lighting Led Spot Light (Lampu Taman / Garden Lamp)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)24
CRIRa ≥80
ColorWarm White
Color Temperature (K)3000
Energy Use (W)12
Frequency (Hz)50/60
Input Voltage (V)AC 85 to 265
Life Time (hour)25000
Luminous Flux (lumens)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan