FYH (Nippon Pillow Block) Permagris start screw red

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1913-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic continuous oiler Oil type 6 months use
Feature
Automatic continuous oiler Oil type 6 months use

Specification
●Height (mm): 99 ●Outer diameter (Φ): 70 ●Outer screw diameter: R1/4 ●Starting screw color: Red ●Oil supply period (months): 6 ●Main body ●Operating temperature range (℃): 0℃ to +40℃ ●Oil flash point (℃): 210℃

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan