FYH (Nippon Pillow Block) Permagris start screw gray

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1913-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic continuous oiler heavy duty type for 12 months
Feature
Automatic continuous oiler heavy duty type for 12 months

Specification
●Height (mm): 99●Outer diameter (Φ): 70●Outer screw diameter: R1/4●Starting screw color: Gray●Oiling period (months): 12●Main body●Operating temperature range (℃): 0℃ to +40℃●Grease●Operating temperature range (℃): -30℃ to 120℃

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan