FYH (Nippon Pillow Block) Permagris start screw gray

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1913-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic continuous oiler Oil type 12 months use
Feature
Automatic continuous oiler Oil type 12 months use

Specification
●Height (mm): 99 ●Outer diameter (Φ): 70 ●Outer screw diameter: R1/4 ●Starting screw color: Gray ●Oil supply period (months): 12 ●Main body ●Operating temperature range (℃): 0℃ to +40℃ ●Oil flash point (℃): 210℃

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan