FYH (Nippon Pillow Block) block, oil-free type, UCFL series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore rhombus flange type unit, oil-free type
Feature
Cylindrical bore rhombus flange type unit, oil-free type

Specification
●Shaft diameter (mm): 85 ●Height (mm): 190 ●Width (mm): 305 ●Weight (kg): approx. 9.8 ●Mounting pitch (mm): 248 ●Mounting bolt size: M22

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan