FYH (Nippon Pillow Block) Block, Cylindrical Hole Hanger Type Unit, Triple Seal, UCHA Series

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp3.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical hole hanger type unit, triple seal
Feature
Cylindrical hole hanger type unit, triple seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 35 ●Height (mm): 116 ●Width (mm): 92 ●Weight (kg): approx. 1.2 ●Core height (mm): 70 ●Thickness (mm): 42.9 ●Mounting screw size: Rp3/4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan