FYH (Nippon Pillow Block) Block, Cylindrical Bore, Spigot Brazed Square Flange Type Unit, Triple Seal, UCFS Series

Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp33.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore spigot-type square flange unit, triple seal
Feature
Cylindrical bore spigot-type square flange unit, triple seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 130 ●Height (mm): 410 ●Width (mm): 410 ●Weight (kg): approx. 67.7 ●Mounting pitch (mm): 320 ●Mounting bolt size: M36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan