FYH (Nippon Pillow Block) Block UCTU Series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp16.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical hole groove steel frame take-up unit
Feature
Cylindrical hole groove steel frame take-up unit

Specification
●Shaft diameter (mm): 50 ●Height (mm): 210 ●Width (mm): 1190 ●Weight (kg): approx. 28 ●Mounting pitch (mm): 1130 ●Center height (mm): 107 ●Mounting bolt size: M18 ●Stroke amount (mm): 800

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan