FYH (Nippon Pillow Block) Block Triple Seal UKT Series

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp3.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tapered bore, adapter type, take-up unit, triple seal
Feature
Tapered bore, adapter type, take-up unit, triple seal

Specification
●Shaft diameter (mm) with adapter attached: 50 ●Height (mm): 146 ●Width (mm): 171 ●Weight (kg): approx. 4.1 ●Mounting hole diameter (mm): 35 ●Applicable adapter (sold separately): H2311

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan