FYH (Nippon Pillow Block) Block Triple Seal UCP Series

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp4.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore pillow unit, triple seal
Feature
Cylindrical bore pillow unit, triple seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 55 ●Height (mm): 125 ●Width (mm): 219 ●Weight (kg): approx.: 3.6 ●Center height (mm): 63.5 ●Mounting pitch (mm): 171 ●Mounting bolt size: M16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan