FYH (Nippon Pillow Block) Block Triple Seal UCFCX Series

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1925-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore spigot with round flange type unit, X00 type, triple seal
Feature
Cylindrical bore spigot with round flange type unit, X00 type, triple seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 60 ●Height (mm): 194 ●Width (mm): 194 ●Weight (kg): approx. 5.3 ●Mounting pitch (mm): 116.7 ●Mounting bolt size: M14

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan