FYH (Nippon Pillow Block) Block Triple Seal UCFC Series

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp4.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore spigot-type round flange unit, triple seal
Feature
Cylindrical bore spigot-type round flange unit, triple seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 30 ●Height (mm): 125 ●Width (mm): 125 ●Weight (kg): approx. 1.3 ●Mounting pitch (mm): 65 ●Mounting bolt size: M10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait