FYH (Nippon Pillow Block) block seal non-contact type UCT series

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore take-up unit, non-contact seal type
Feature
Cylindrical bore take-up unit, non-contact seal type

Specification
●Shaft diameter (mm): 17 ●Height (mm): 89 ●Width (mm): 94 ●Weight (kg): approx. 0.78 ●Mounting hole diameter (mm): 19

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan