FYH (Nippon Pillow Block) block seal non-contact type UCPH series

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore high center pillow type unit, non-contact seal type
Feature
Cylindrical bore high center pillow type unit, non-contact seal type

Specification
●Shaft diameter (mm): 15 ●Height (mm): 101 ●Width (mm): 127 ●Weight (kg): approx.: 0.94 ●Center height (mm): 70 ●Mounting pitch (mm): 95 ●Mounting bolt size: M10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan