FYH (Nippon Pillow Block) block seal non-contact type UCFL series

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical hole diamond flange type unit, non-contact seal type
Feature
Cylindrical hole diamond flange type unit, non-contact seal type

Specification
●Shaft diameter (mm): 50 ●Height (mm): 115 ●Width (mm): 197 ●Weight (kg): approx. 2.2 ●Mounting pitch (mm): 157 ●Mounting bolt size: M16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait