FYH (Nippon Pillow Block) Block Double Seal UCFC Series

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore spigot-type round flange unit, double seal
Feature
Cylindrical bore spigot-type round flange unit, double seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 20 ●Height (mm): 100 ●Width (mm): 100 ●Weight (kg): approx. 0.73 ●Mounting pitch (mm): 55.1 ●Mounting bolt size: M10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan