MultiBev Sirup Watermelon
#Grup produk P113198001
Spesifikasi
| Flavor | Watermelon |
|---|---|
| Package | Bottle |
| Size (ml) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MultiBev - Sirup Semangka Botol 500ml
Nikmati kesegaran musim panas sepanjang tahun dengan Sirup Semangka dari MultiBev. Dibuat dengan teliti untuk mengunci kelezatan semangka yang segar dan manis dalam setiap tetesnya, sirup ini merupakan tambahan sempurna untuk setiap minuman Anda.
Dengan botol berukuran 500ml yang praktis, Anda memiliki cukup stok untuk menambahkan sentuhan semangka yang menyegarkan pada berbagai minuman favorit Anda. Cukup tambahkan sedikit sirup ke dalam koktail, lemonade, atau soda, dan rasakan kelezatan semangka yang memanjakan.
Sirup Semangka MultiBev tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga aroma yang segar dan menggugah selera. Setiap tegukan membawa Anda pada petualangan rasa semangka yang mengasyikkan, membawa kesegaran musim panas ke dalam setiap minuman Anda.
Kreativitas Anda tidak terbatas dengan Sirup Semangka ini. Gunakan untuk menciptakan minuman unik, tambahkan ke es krim atau sorbet untuk rasa yang menyegarkan, atau campurkan dengan minuman lain untuk sentuhan semangka yang menyenangkan.
Rasakan kelezatan buah musim panas dalam setiap tegukan, dan nikmati sensasi kesegaran yang tak tertandingi dalam setiap minuman Anda.
Nikmati kesegaran musim panas sepanjang tahun dengan Sirup Semangka dari MultiBev. Dibuat dengan teliti untuk mengunci kelezatan semangka yang segar dan manis dalam setiap tetesnya, sirup ini merupakan tambahan sempurna untuk setiap minuman Anda.
Dengan botol berukuran 500ml yang praktis, Anda memiliki cukup stok untuk menambahkan sentuhan semangka yang menyegarkan pada berbagai minuman favorit Anda. Cukup tambahkan sedikit sirup ke dalam koktail, lemonade, atau soda, dan rasakan kelezatan semangka yang memanjakan.
Sirup Semangka MultiBev tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga aroma yang segar dan menggugah selera. Setiap tegukan membawa Anda pada petualangan rasa semangka yang mengasyikkan, membawa kesegaran musim panas ke dalam setiap minuman Anda.
Kreativitas Anda tidak terbatas dengan Sirup Semangka ini. Gunakan untuk menciptakan minuman unik, tambahkan ke es krim atau sorbet untuk rasa yang menyegarkan, atau campurkan dengan minuman lain untuk sentuhan semangka yang menyenangkan.
Rasakan kelezatan buah musim panas dalam setiap tegukan, dan nikmati sensasi kesegaran yang tak tertandingi dalam setiap minuman Anda.
Feature
Unique taste : yet versatile, easily matches well with other flavors.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
