MultiBev Sirup Lychee
#Grup produk P113197747
Spesifikasi
| Composition | Sugar, Fructose, Water, Fruit Concentrate, Lychee Flavor, Acid, Preservative, Ascorbic Acid |
|---|---|
| Flavor | Lychee |
| Package | Bottle |
| Size (ml) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MultiBev - Sirup Leci Botol 500ml
Nikmati kelezatan buah tropis dengan Sirup Leci dari MultiBev. Diperkaya dengan keharuman manis dan segar dari buah leci, sirup ini menambahkan sentuhan eksotis yang menyegarkan pada setiap minuman.
Dikemas dalam botol berukuran 500ml, Anda memiliki cukup stok untuk menambahkan aroma dan rasa leci yang khas pada berbagai minuman favorit Anda. Sirup ini sempurna untuk menciptakan koktail, mocktail, teh dingin, atau bahkan smoothie buah yang menyegarkan.
Sirup Leci MultiBev tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga aroma yang menggoda dan menyegarkan. Setiap tegukan memberikan pengalaman sensorik yang memikat, membawa Anda pada perjalanan rasa yang tak terlupakan.
Kreativitas Anda tidak terbatas dengan Sirup Leci ini. Gunakan untuk membuat minuman kreatif, tambahkan ke dalam es krim, yogurt, atau saus buah untuk sentuhan buah yang lezat.
Rasakan kelezatan manis dan segar dari buah leci dalam setiap tegukan, dan nikmati minuman Anda dengan cita rasa yang eksotis dan memuaskan.
Nikmati kelezatan buah tropis dengan Sirup Leci dari MultiBev. Diperkaya dengan keharuman manis dan segar dari buah leci, sirup ini menambahkan sentuhan eksotis yang menyegarkan pada setiap minuman.
Dikemas dalam botol berukuran 500ml, Anda memiliki cukup stok untuk menambahkan aroma dan rasa leci yang khas pada berbagai minuman favorit Anda. Sirup ini sempurna untuk menciptakan koktail, mocktail, teh dingin, atau bahkan smoothie buah yang menyegarkan.
Sirup Leci MultiBev tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga aroma yang menggoda dan menyegarkan. Setiap tegukan memberikan pengalaman sensorik yang memikat, membawa Anda pada perjalanan rasa yang tak terlupakan.
Kreativitas Anda tidak terbatas dengan Sirup Leci ini. Gunakan untuk membuat minuman kreatif, tambahkan ke dalam es krim, yogurt, atau saus buah untuk sentuhan buah yang lezat.
Rasakan kelezatan manis dan segar dari buah leci dalam setiap tegukan, dan nikmati minuman Anda dengan cita rasa yang eksotis dan memuaskan.
Feature
Unique taste : yet versatile, easily matches well with other flavors.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
