MultiBev Sirup Caramel
#Grup produk P113197622
Spesifikasi
| Composition | Sugar, Fructose, Caramel Flavor, Stabilizer, Food Coloring (E150) |
|---|---|
| Flavor | Caramel |
| Package | Bottle |
| Size (ml) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MultiBev - Sirup Karamel Botol 500ml
Hadirkan kelezatan klasik karamel ke dalam minuman Anda dengan Sirup Karamel dari MultiBev. Dibuat dengan teliti untuk memberikan cita rasa autentik karamel yang lezat, sirup ini menjadi tambahan sempurna untuk segala jenis minuman.
Dikemas dalam botol berukuran 500ml, Anda memiliki stok yang cukup untuk menikmati rasa karamel yang lezat kapan pun Anda inginkan. Sirup ini cocok untuk ditambahkan ke kopi, teh, smoothie, atau koktail favorit Anda untuk memberikan sentuhan manis yang tak tertandingi.
Sirup Karamel MultiBev tidak hanya memberikan rasa yang memikat, tetapi juga aroma yang menggugah selera. Setiap tetesnya memancarkan kelezatan karamel yang khas, menciptakan pengalaman minum yang memuaskan dan mengasyikkan.
Kreativitas Anda dapat berkembang dengan Sirup Karamel ini. Gunakan untuk membuat minuman unik, seperti karamel macchiato atau milkshake karamel, atau tambahkan ke dalam es krim, pancake, atau wafel untuk pencuci mulut yang menggoda.
Dapatkan Sirup Karamel MultiBev sekarang dan tambahkan sentuhan manis klasik ke setiap sajian Anda. Rasakan kelezatan autentik karamel dalam setiap tegukan, dan nikmati minuman Anda dengan cita rasa yang tak terlupakan dan memuaskan.
Hadirkan kelezatan klasik karamel ke dalam minuman Anda dengan Sirup Karamel dari MultiBev. Dibuat dengan teliti untuk memberikan cita rasa autentik karamel yang lezat, sirup ini menjadi tambahan sempurna untuk segala jenis minuman.
Dikemas dalam botol berukuran 500ml, Anda memiliki stok yang cukup untuk menikmati rasa karamel yang lezat kapan pun Anda inginkan. Sirup ini cocok untuk ditambahkan ke kopi, teh, smoothie, atau koktail favorit Anda untuk memberikan sentuhan manis yang tak tertandingi.
Sirup Karamel MultiBev tidak hanya memberikan rasa yang memikat, tetapi juga aroma yang menggugah selera. Setiap tetesnya memancarkan kelezatan karamel yang khas, menciptakan pengalaman minum yang memuaskan dan mengasyikkan.
Kreativitas Anda dapat berkembang dengan Sirup Karamel ini. Gunakan untuk membuat minuman unik, seperti karamel macchiato atau milkshake karamel, atau tambahkan ke dalam es krim, pancake, atau wafel untuk pencuci mulut yang menggoda.
Dapatkan Sirup Karamel MultiBev sekarang dan tambahkan sentuhan manis klasik ke setiap sajian Anda. Rasakan kelezatan autentik karamel dalam setiap tegukan, dan nikmati minuman Anda dengan cita rasa yang tak terlupakan dan memuaskan.
Feature
Unique taste : yet versatile, easily matches well with other flavors.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
