Daikin SkyAir Non Inverter Cassette 8-Way Flow (AC Plafon)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Heat InsulationBoth liquid and gas piping
Indoor Packaging Panel Dimensions (mm)147x1008x970
Indoor Panel Dimensions (mm)69x950x950
Indoor Panel Weight (kg)5
Operating Limit (°C)19-46
Outdoor Packaging Dimensions (mm)995x1136x518

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menggunakan refrigerant R-32, unit AC ini lebih hemat energi hingga 12% dibandingan dengan AC R-410A. Selain itu memiliki desain yang ringas serta instalasi dan perawatan yang mudah.
Fitur
Hemat Energi: Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 12%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.

Desain Unit yg Ramping: Desain tubuh dengan ketebalan hanya 246mm membuatnya dapat menjadi solusi bagi pemasangan pada ruang langit-langit yang terbatas. Disamping pula memberikan penghematan pada penempatan.

Instalasi & Perawatan yang Mudah: Tiap sudutnya dilengkapi dengan pengatur ketinggian yang memudahkan pengguna melakukan penyesuaian ketinggian sesuai dengan kebutuhan. Control Box berada pada tempat yang lebih nyaman dan mudah diakses. Tanpa perlu menyesuaikan panel, control box dapat diakses langsung dari grille intake. Hal ini menghemat waktu saat instalasi atau perawatan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan