Daikin Air Conditioner SkyAir Inverter Ceiling Suspended (AC / Pendingin Udara)
Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp46.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Heat Insulation | Both Liquid and Gas Piping |
|---|---|
| Indoor Unit Color | White |
| Operation Certification Range (CWB) | 14 to 25 |
| Outdoor Coil Type | Micro Channel |
| Outdoor Compressor Type | Hermetically Sealed Swing Type |
| Outdoor Operation Certification Advice (CDB) | 21 to 46 |
| Outdoor Unit Color | Ivory White |
| Pipe Connection Drain Indoor (Flare) (mm) | VP20 (I.D. Ф20 x O.D. Ф26) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Hemat Energi: Menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor.Aliran Udara Nyaman: Memiliki pilihan aliran udara mulai dari mode otomatis, tahap 2 dan 3. Unit ini dapat diaplikasikan untuk ruangan dengan siling hingga 4.3m.
Perawatan Mudah: Tidak perlu membongkar langit-langit pada ruangan, Daikin SkyAir Ceiling Suspended Type cukup mudah untuk perawatannya. Dilengkapi pula dengan silver ion antibacterial sehingga dapat mencegah berkembangnya lendir, bakteri dan jamur. Mudah untuk membersihkan debu, karena memiliki non-flocking flap.
Mode Pengaturan Mingguan: Mode ON/OFF pada AC dan temperatur dapat diatur setiap harinya selama jangka waktu setiap minggunya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Mode Menyala Otomatis: Berfungsi saat listrik menyala kembali setelah padam. Fitur ini akan mengingat pengaturan seperti tipe pendinginan, aliran udara, suhu, dan lainnya.
Diagnosa Mandiri: Berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sesuai dengan kode yang ada di remot. Memudahkan untuk melakukan tindakan dengan cepat dan mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cfP113196447-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
