Daikin SkyAir Inverter Cassette Round Flow (AC Plafon)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Heat InsulationBoth Pipes, Liquid and Gas
Indoor Decoration Panel ColorFresh White
Indoor Decoration Panel Dimensions (mm)50x950x950
Indoor Decoration Panel Weight (kg)5.5
Indoor Unit ColorWhite
Outdoor Coil TypeMicro Channel
Outdoor Compressor TypeHermetically Sealed Swing Type
Outdoor Range Operation Certificate (CDB)21 to 46
Outdoor Unit ColorIvory White
Pipe Connection Drain Indoor (mm)VP20 (I.D. Ф20 x O.D. Ф26)
Range Operation Certificate (CWB)14 to 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Hemat Energi: Menggunakan teknologi Inverter dan R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang hingga 35% berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor.

Aliran Udara 360°: Daikin Sky Air didesain mampu mengalirkan hembusan udara sejuk ke seluruh bagian ruangan tempatnya dipasang, didukung dengan kuat pendinginan yang merata di setiap sudutnya.

Perawatan Mudah: Tanpa harus melepaskan banyak bagian dari unit, Daikin Sky Air Ceilling Mounted Cassette Round Flow cukup mudah untuk perawatannya. Penempatan outlet drain yang digunakan untuk memeriksa drain pan dan pengeringan air diletakkan pada salah satu sudut penampang depan yang dapat dilihat setelah membuka grill AC.

Mode Pengaturan Mingguan: Mode ON/OFF pada AC dan temperatur dapat diatur setiap harinya selama jangka waktu setiap minggunya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Mode Menyala Otomatis: Berfungsi saat listrik menyala kembali setelah padam. Fitur ini akan mengingat pengaturan seperti tipe pendinginan, aliran udara, suhu, dan lainnya.

Diagnosa Mandiri: Berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sesuai dengan kode yang ada di remot. Memudahkan untuk melakukan tindakan dengan cepat dan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan