Daikin SkyAir Inverter Cassette Compact (AC Plafon)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
Heat InsulationBoth Liquid and Gas Piping
Indoor Decoration Panel ColorWhite
Indoor Decoration Panel Dimensions (mm)46x620x620
Indoor Decoration Panel Weight (kg)2.8
Indoor Range Operation Certificate (CWB)14 to 25
Indoor Unit Dimension (mm)260x575x575x(+63)^4
Maximum Installation Level Difference (m)15
Outdoor Compressor TypeHermetically Sealed Swing Type
Outdoor Operation Certification Advice (CDB)21 to 46
Outdoor Unit ColorIvory White
Outdoor Unit Power Source1phase, 220-240 / 220-230, 50/60Hz
Pipe Connection Drain Indoor (mm)VP20 (I.D. Ф20 x O.D. Ф26)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Hemat Energi: Menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor.

Desain Kompak: Memiliki desain yang kompak membuat unit ini cocok dengan kisi-kisi langit hingga ukuran 600mm. Sehingga dapat menyesuaikan pada saat instalasi.

Aliran Udara Nyaman: Dapat diaplikasikan untuk ruangan dengan siling yang tinggi hingga 3.5m. Serta memiliki pilihan aliran udara mulai dari 2 arah hingga 4 arah. Unit ini dapat menyebarkan udara secara merata di dalam ruangan, sehingga suhu di dalam ruang terasa lebih nyaman.

Mode Pengaturan Mingguan: Mode ON/OFF pada AC dan temperatur dapat diatur setiap harinya selama jangka waktu setiap minggunya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Mode Menyala Otomatis: Berfungsi saat listrik menyala kembali setelah padam. Fitur ini akan mengingat pengaturan seperti tipe pendinginan, aliran udara, suhu, dan lainnya.

Diagnosa Mandiri: Berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sesuai dengan kode yang ada di remot. Memudahkan untuk melakukan tindakan dengan cepat dan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan