Daikin Room Air Conditioner Non Inverter STP Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Gas Pipe Size (inch)3/8
Indoor Unit Dimension (mm)280x730x213
Liquid Pipe Size (inch)1/4
Outdoor Sound Pressure Level (H/M/SL) (db(A))46
Outdoor Unit Dimensions (mm)485x566x256

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ekonomis & Ringkas: Seri Breezee menawarkan keseimbangan sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan, dan keunggulan produk yang ramah lingkungan. AC ini menghadirkan kenyamanan dan ketenangan pikiran dengan desain yang kompak dan ringan, serta mudah dioperasikan berkat fitur-fiturnya yang canggih. Selain itu, instalasinya juga sangat mudah, menjadikannya pilihan yang praktis untuk berbagai kebutuhan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan