Daikin Air Conditioner Multi Split 2MKC Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Additional Refrigerant Filling (g/m)No Need
Compressor TypeHermetically Sealed Swing Type
Dimensions (mm)550x675x284
Machine Weight (kg)26
Maximum Capacity of Indoor Unit Connection (kW)3.81
Maximum Height Difference (m)15
Maximum Pipe Length (m)35 (Total); 25 (for Every Room)
Pipe Connection Gas (inch)3/8 x 2
Pipe Connection Liquid (inch)1/4 x 2
Power Supply1phase, 220-240V, 50Hz / 1phase, 220-230V, 60Hz
Refrigerant TypeR-32
Sound Pressure Level (H/L) (Db(A))49/44
Unit ColorIvory White

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan