TaffSTUDIO Tripod T-Shaped Bracket Backdrop Studio
#Grup produk P113196049
Spesifikasi
| Clamp Material | Plastik |
|---|---|
| Clamp Size (cm) | Sekitar 9.5x8 |
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 300x280 |
| Folded Height (cm) | Sekitar 98 (Pole) |
| Maximum Tripod Height (cm) | Sekitar 280(2.8m) |
| Pole Section Length (cm) | Sekitar 80 |
| Storage Bag Materials | Nilon dan Canvas |
| Total Length (cm) | Sekitar 300 (3m) |
| Tripod Material | Aluminium dan Plastik |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memasang kain backdrop atau background akan semakin lebih mudah saat Anda menggunakan stand background dari TaffSTUDIO. Didesain khusus untuk mempermudah pemasangan sehingga tidak lagi memakan banyak waktu. Pembelian stand background ini tidak termasuk kain backdrop sehingga Anda perlu membelinya secara terpisah.
Fitur
Stand Latar BelakangDengan stand backdrop, Anda bisa menghasilkan foto ataupun video yang lebih profesional. Bahkan, Anda juga bisa menggunakan green screen untuk kebutuhan editing digital. Dengan begitu hasil fotografi Anda jadi lebih baik dengan menggunakan stand ini.
Mudah Digunakan
Untuk menggunakan stand background, cukup sambungkan setiap tiang yang ada. Setelah itu, pasang tiang ke tripod dan jepit kain backdrop menggunakan klip yang tersedia. Anda dapat melipat kembali stand backdrop ini setelah digunakan. Desain ini memungkinkan Anda membawa peralatan ini ke mana pun saat Anda beraktivitas.
Bahan Berkualitas
Tripod stand terbuat dari bahan aluminium yang ringan namun kokoh dan tidak mudah patah. Dengan begitu, Anda dapat mengandalkan stand tripod untuk jangka waktu yang lama. Bahan klip terbuat dari plastik berkualitas yang memiliki daya tahan yang baik.
Backdrop
Stand ini dapat digunakan untuk backdrop berukuran besar. Untuk referensi contoh backdrop, Anda dapat membeli jenis backdrop dengan kode S-1104 yang bisa Anda cari di kolom pencarian. Produk tersebut cocok digunakan untuk stand backdrop ini.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
2 x Stand/Tripod Backdrop
4 x Hanging Rod
4 x Klip
1 x Tas Penyimpanan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
