STNC Quick Exhaust Valve Port

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Applicable MediumAir
Medium Temperature (°C)22037
Minimum Operating Pressure (MPa)0.05
Nominal Diameter (mm)6
Pipe Size (inch)45748
Pressure Range (MPa)0.12-1.0
Temperature (C)22037

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan