IGUS Zippered energy chain type 09 (inner width 30)

Sebelum PPN:
Rp38.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)20
Flame retardanceVDE 0304 IIC UL94 HB
Inner Width (mm)30
Mass (kg/m)0.28
Material (Main Unit)Igumid G
Maximum Speed (m/s)10 (slide travel), 20 (horizontal travel), 3 (vent travel)
Operating Temperature Range (°C)-40 to +70
Outer Width (mm)38.2
TypePeripheral side opening / closing (zipper type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan