IGUS igubal® plastic rod end, KBLM type (left-hand thread)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimension D3 (mm)M27x2.0
Flange Diameter (mm)145
Inner Diameter (Φmm)30
Length (mm)110
MaterialIgmid G, Igridur W300
Outer Diameter (φmm)70
Overall Length (mm)145
Set ContentsIgball Rod end
Trusco Part No.160-3775

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used in adverse environments.
Self-aligning rod end bearing.
Conveyor packaging machine
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan