IGUS EZ chain Z200 type (inner width 2/35)

Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)46
Flame retardanceVDE 0304 IIC UL94 V2
Inner Width (mm)37/37
Mass (kg/m)0.79
Material (Main Unit)Igumid NB
Maximum Speed (m/s)3 (slide travel), 20 (horizontal travel), 3 (vent travel)
Operating Temperature Range (°C)-40 to +80
Outer Width (mm)94.4
TypeInner opening, cross bar with slits

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan