IGUS Bracket for E04 swivel type (both ends set)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12
Flame retardanceVDE 0304 IIC UL94 HB
MaterialIgumid G
Number of Teeth1
Operating Temperature Range (°C)-40 to +120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General industrial machines, clean rooms, electronic devices, office machines, vending machines, packaging machines, machine tools

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan