KYORITSU Multi Function Installation Tester

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±2 rdg ±6 dgt (2.000/20.00 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (200.0 MΩ) ±2 rdg ±6 dgt (20.00/200.0 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (1000 MΩ) ±2 rdg ±6 dgt (20.00/200.0 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (2000 MΩ) ±5 rdg ±5 dgt (SPD)
DO Measuring Ranges2.000/20.00/200.0 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/1000 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/2000 MΩ (auto-ranging) 0 to 1000 V (goes up by 1 V) (SPD)
Measuring Range2.000/20.00/200.0 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/1000 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/2000 MΩ (auto-ranging) 0 to 1000 V (goes up by 1 V) (SPD)
Rated Current (mA) 1 to 1.2 at 0.1 MΩ 1 to 1.2 at 0.25 MΩ 1 to 1.2 at 0.5 MΩ 1 to 1.2 at 1 MΩ
Short Circuit Current (mA)1.5 maximum
Test Voltage100, 250, 500, 1000 V Maximum 1000 V (SPD)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan